befree 3ウェイライブ アドバンス
コンパクトサイズのフォト・ビデオハイブリッド三脚。
折り畳み式ハンドルを採用した、耐荷重6kgの3ウェイフルード雲台。
動きのスムーズなフルードドラッグシステムを採用。
アルカスイス方式やマンフロット501PLプロビデオカメラプレートに互換。
セットアップが簡単なポータブルトラベル三脚。
寸法(mm)ベースタイプ:44
質量(kg)2
段数脚:4
耐荷重(kg)6
最低高さ(cm)42
最大耐荷重(kg)6
アタッチメント最上部:1/4ネジ
内容量1本