befree GT XPRO アルミニウムT三脚キット

befree GT XPRO アルミニウムT三脚キット Manfrotto befree GT XPRO アルミニウムT三脚キット Manfrotto befree GT XPRO アルミニウムT三脚キット Manfrotto befree GT XPRO アルミニウムT三脚キット Manfrotto befree GT XPRO アルミニウムT三脚キット Manfrotto befree GT XPRO アルミニウムT三脚キット Manfrotto befree GT XPRO アルミニウムT三脚キット Manfrotto befree GT XPRO アルミニウムT三脚キット Manfrotto

トラベル用三脚befreeのハイエンドライン GTシリーズに90°コラム(センターポール)を採用。
befreeシリーズの最上位モデル。(アルミニウム製)
コンパクトながら耐荷重10kgを実現したボール雲台。
90°コラム(センターポール)の採用でマクロ撮影がレベルアップ。
ツイストロック式「Mロック」により、素早く確実に脚をロック。

寸法(mm)ベースタイプ:40 質量(kg)2 段数脚:4 耐荷重(kg)10 高さ(cm)格納:43、最低:9 最大耐荷重(kg)10 アタッチメント最上部:3/8ネジ 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64856515 MKBFRA4GTXP-BH
54,545
41,980
46,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする