オートフォーカス機能付きフルHD200万画素マイク内蔵webカメラ
テレワークやビデオ配信に最適な200万画素webカメラです。オートフォーカスによる鮮明な画像と30FPSの滑らかな動き、デジタルマイク内蔵など必要な機能をコンパクトに搭載しています。
用途テレワークやオンライン飲み会等
仕様三脚対応: 対応(ねじ穴サイズ:1/4インチ)
付属品取扱説明書
電源USBバスパワー供給
ケーブル長(m)1.8
本体質量(g)93
対応OSWindows10、8、7、MacOS10.12sierra以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.2×58×46.3(ケーブル除く)
有効画素数200万画素
角度調整範囲【スタンド】上下左右(各方向21°傾斜可能)、付け根部分:360°回転可能
最大解像度1920×1080
保証期間6か月
視野角75°
映像素子1/4型CMOSセンサー
材質(レンズ)プラスチック製
フォーカスオートフォーカス
撮影距離(cm)5~無限大
F値2.2
インターフェイスUSB2.0
色数約1677万色
フレームレート最大:30FPS
内蔵マイクデジタルマイク内蔵
内容量1台
WEBカメラ の新着商品


カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07