スクイズポンプ(標準品付)
パワフル&多機能なコンパクトポンプです。
用途吹付補修作業、グラウト注入作業、その他粘性流体の搬送に。
トラスコ品番758-3753
全長(mm)982
質量(kg)75.0
出力(kW)0.75
電源(V)単相100
全幅(mm)542
全高(mm)634
方式変速方式:インバータ変速
全揚程(m)10
深さ(mm)400
吐出量(L/min)0~17.5
吐出口G型カップリング(40A)
ドラム口径(Φmm)512
ホッパー容量(L)32
内容量1台
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05