クリーンカップ 中皿

クリーンカップ 中皿 リスパック

種別101パイ 材質OPS 寸法(mm)Φ101 直径(Φmm)101 質量(g)4 仕切数(個)5 なし 電子レンジ× 商品タイプ付属品 発泡体構造非発泡 内容量1袋(100枚)
注意
※中皿のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64908017 101パイ
オープン
829
912 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする