ペットクッカー デリシェフ 本体

ペットクッカー デリシェフ 本体 リスパック

種別16-14B 黒 材質CPET 寸法(mm)160×142×32 質量(g)13 仕切数(個)1 なし 電子レンジ× 商品タイプ本体のみ 発泡体構造非発泡 室数1 内容量1袋(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64908726 16-14B 黒
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする