飲み物やコンビニ弁当の温めや、トースト、冷凍ごはん等よく使うオートメニューがダイレクトキーで使いやすい。
オーブンとレンジの加熱方法を組み合わせてノンフライのコロッケなどオートメニューで簡単調理。時短が出来て料理の幅も広がります。
付属品オーブン兼用丸皿、トースト焼き網兼回転台形状(庫内)ターンテーブル質量(kg)約11色ホワイト出力(W)【オーブン】1370、【グリル】1370、【レンジ】手動:600、500、200相当、100相当周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)470×400×300電源(V)AC100段数【オーブン】1段消費電力(W)【オーブン】1390、【グリル】1390、【レンジ】最高1450最高温度(℃)【オーブン】250センサータイプ重量センサー+温度センサー表示部液晶(バックライトなし)ヒーター【オーブン】上:管ヒーター、下:平面ヒーター、【グリル】上:管ヒーター、下:平面ヒーターグリル温度調節【オーブン】100~210℃、250℃、発酵(40℃)庫内寸法(mm)295×307×165レンジ出力(W)自動:最高950(短時間高出力機能で最大3分。一部限定したメニュー時のみ働きます)庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)68.5内容量1台