king(撮影・写真用品)
スマホ・タブレットホルダー
タブレット&スマートフォンの両方に対応1/4インチネジ穴付きアクセサリーシュー付き
材質
ABS樹脂
質量(g)
60
本体寸法(mm)
40×31×90
サイズ(mm)
タブレット・スマホ対応:80~186
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64924458
KTS-2W
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください