曜日別特売

9507 RUSH2 AIR GUN/41

9507 RUSH2 AIR GUN/41 - DAYTONA(デイトナ)

細身の外観からは、いい意味で期待を裏切るフィット感。
日本人の足にもマッチします。

材質アッパー:通気用パンチングホール加工、リフレクター(かかと部)、プロテクション:補強プレートシャンク(ミッドソール)、補強材(くるぶし/つま先/かかと)、ラバートゥースライダー、マイクロファイバーシフトパッド、コンフォート:通気性メッシュ裏地、フレックスジャンクション(足首の前後曲げがしやすくなる独自のカットを採用。)、OrthoLite(R)インソール、面ファスナーバンド、アウトソール:オリジナルラバーフラットソール内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6492877317169
18,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする