曜日別特売

ドレンボルトM10×16×P1.25MAGツキ

ドレンボルトM10×16×P1.25MAGツキ - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

純正同等のスチール製なので脱着時も安心。
アルミ製ドレンワッシャー付属。
フランジ付きなので汎用のドレンワッシャーが使用可能。
ネジ先端部のマグネットにオイル中の鉄粉を付着させ、
オイルをクリーンにキープします。
ボルトの頭の二面幅は14mm。

付属品アルミ製ドレンワッシャー材質スチール製二面幅(mm)14ボルト頭部形状二面幅内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6492918417522
1,000
739
813(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64929184
2025-06-29
用途: アドレスV125Gのオイル交換
サービス業

アドレスV125Gのオイル交換の時に純正のドレンボルトから交換しました。
純正よりも14mmの工具の掛かりが良く、安心して締め付ける事ができますね。ちなみにこのドレンボルトは、
18N mで締め付けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする