DAYTONA(デイトナ)
9507W RUSH2 WP GRGF/40
材質
アッパー:マイクロファイバー(合成皮革)、リフレクター(かかと部)、プロテクション:補強プレートシャンク(ミッドソール)、補強材(くるぶし/つま先/かかと)、ラバートゥースライダー、マイクロファイバーシフトパッド、コンフォート:T-Dry 防水透湿メインブレン、フレックスジャンクション(足首の前後曲げがしやすくなる独自のカットを採用。)、OrthoLite(R)インソール、面ファスナーバンド、アウトソール:オリジナルラバーフラットソール
サイズ
40
サイズ(cm)
25.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64932447
19908
¥
19,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください