グリーンクロス
Y型 中間ニップル
パイプ配管用ジョイントです。三方に内ネジジョイントを備えているので三方接手となります。
超硬、焼入れ材、陶器などの硬い材質の切削、研磨に最適。
用途
三方に内ネジジョイントを装着する三方接手
材質
亜鉛ダイキャスト
最高使用圧力(MPa)
1
耐圧力(MPa)
1.5
使用温度範囲(℃)
+5~+60
ねじの種類
G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64958006
C-112
G1/4×3
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
64958015
C-113
G3/8×3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください