チューブフィッター チューブフィッター 異形ユニオンワイ

チューブフィッター チューブフィッター 異形ユニオンワイ - ARC[店舗用品]チューブフィッター チューブフィッター 異形ユニオンワイ - ARC[店舗用品]チューブフィッター チューブフィッター 異形ユニオンワイ - ARC[店舗用品]チューブフィッター チューブフィッター 異形ユニオンワイ - ARC[店舗用品]チューブフィッター チューブフィッター 異形ユニオンワイ - ARC[店舗用品]チューブフィッター チューブフィッター 異形ユニオンワイ - ARC[店舗用品]チューブフィッター チューブフィッター 異形ユニオンワイ - ARC[店舗用品]チューブフィッター チューブフィッター 異形ユニオンワイ - ARC[店舗用品]

空気圧機器の配管接続に柔軟に対応。
コンパクトで美しいボディ。
機能性に富んだワンタッチ接続。
ミニタイプで空圧機器の配管スペース削減。

用途空気圧機器の配管接続(チューブ取り付け)材質本体:難燃性PBT形状違径ユニオンワイブラック適合チューブ外径(Φmm)10×8長さL(mm)41最高使用圧力(MPa)10使用温度(℃)-5~+60高さH(mm)22.5適合チューブナイロン・ポリウレタン・テフロン使用真空圧力-750mmHg適合流体空気内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64958076FUY10-8
620
619
681(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする