ARC[店舗用品]
チューブフィッター 異形 ユニオンワイ
空気圧機器の配管接続に柔軟に対応。
コンパクトで美しいボディ。
チューブを挿入するだけのワンタッチ接続。
ミニタイプで空圧機器の配管スペース削減。
用途
空気圧機器の配管接続(チューブ取り付け)
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
10
使用真空圧力
-750mmHg
使用温度(℃)
-5~+60
適合チューブ
ナイロン・ポリウレタン・テフロン
形状
違径ユニオンワイ
材質
本体:難燃性PBT
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さH(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64958085
FUY6-4
17.5
33
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
64958094
FUY8-6
22.5
41
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください