グリーンクロス
ナット式 ウレタンホースジョイント
ネジパイプとウレタンホースの接続用です。
形状
ホースジョイント
ホース外径(Φmm)
6.5×10.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじの種類
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64958103
C-38
R(PT)
1/4R(PT)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
64958119
C-39
Rc(PT)
1/4RC(PT)×(6.5×10.0)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください