ドライブレコーダー
3.5インチ液晶搭載、ADASドライブレコーダー
駐車録画標準、ADAS安全運転支援、2カメラ対応
仕様電源バックアップ:電源断後約1秒間
消費電力(W)最大3.3
センサー3軸、加速度センサー、モーションセンサー感度固定
電源電圧(V)DC12/24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×65×30
保存温度(℃)-20~70
記録媒体microSDカード(16GB~128GB対応)
液晶サイズ3.5インチ
解像度録画:1280×720
モード駐車モード(配線電源のみ対応)
録画時間常時録画:1分(1ファイル)/衝撃・モーション録画:20秒、前5秒、後15秒(1ファイル)/駐車録画:1h、4h、12h、24h(車載バッテリーの状態により録画時間は異なります)
動作温度(℃)-10~60
画角対角:145°、水平:112°、垂直:60°
内容量1セット
注意
※ 本製品は、万が一の事故発生時に映像を記録することを目的とした装置ですが、すべての事故映像を録画することを保証したものではありません。センサーの設定値や事故の状況によっては、録画されないことがあります。※ 万が一録画されなかった場合や、録画した映像データが破損した場合などについて、一切責任を負いません。
※ 本製品を設置する際には、「道路運送車両法に基づく保安基準」を厳守し、運転者の視界を妨げない位置に 設置してください。
※ 記録された映像は事故原因検証に対して補助的なデータになりますので、必ずしも証拠効力があるとは 限りません。
※ パソコン使用環境は全てのタイプで動作を保証するものではありません。
※microSD カードは消耗品ですので、定期的に新品への交換をお勧めします。
※micro SDカードの消耗に起因する故障、または損傷については一切の責任を負いかねます。
カー用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64423145 | XLDR-ADAS-NR-S | 65359903 | XLDR-F-ADAS |
![]() |
前後2カメラドライブレコーダー(ADAS付き) | WATEX(ワーテックス) | 1セット | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |