ビーバー 刃角度変更式刈払機
10段階の角度切替レバーで楽々草刈り
傾斜角にあわせて刃角度を10段階変えられます。
高齢者や女性でも簡単操作。
仕様スパークプラグ:BPMR8Y
材質アルミ桿
質量(kg)5.6
タイプUハンドル
タンク容量(L)0.6
全長(cm)外形:172
エンジンメーカーゼノア
全高(cm)外形:43
混合比50:1 FC級FD級
全幅(cm)外形:62
排気量(cc)25.6
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
農業機械 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64965539 | A270M-VSM | 19268649 | J267Z-VSM |
![]() |
ビーバー 刃角度変更式刈払機 | 山田機械工業 | 1台 | ¥78,980 税込¥86,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 64965539
2023-05-26
- 用途:
- 傾斜地及び一般草刈り
刃角度可変機VP型は一般的な刈払機のヘッド形状ではないので「これはなんだ?」とよく質問されます。ビーバーVP型はエンジン直結のフレキシブルシャフトが刃物軸(カッターシャフト)につながりチップソーを左回転させます。いわゆるエンジン逆回転ですね。これを外装するメインパイプの前後(往復)によって斜めのサポートアームとリンクされたカッターケースの可動でチップソーに傾斜を与えます。仕組みは簡単でよく考えられているし、なによりも運転中の操作可能が秀逸です。ビーバーは他にX型もありますが、このVP型の方が使いやすく便利です。市販の可変アタッチメントはヘッドが重いし、オフセットされており、また一旦停止させねばならず、さらに角度設定のロック、アンロックを確実に行わねばなりません。まあ仕事にならないでしょう。ビーバー角度可変機VP型・X型を長年使用した感想から、本体が軽く故障もなく燃費もいいうえ操作が簡単なこと。残念なのはフレキシブルシャフトの強度が弱く25.4CCエンジンでありながら255mmチップソーとナイロンコードの使用を制限していることです。山林ではなく農地や畔刈、一般チップソー刈りには最適と推奨します。
2人が参考にしています