トゥッカーノ倍力ロッパープロ替刃式

トゥッカーノ倍力ロッパープロ替刃式 近正

倍力効果で楽に切れる強力太枝切。
軽量400gで持ち運びもらくらく。
刃厚15%増で強度アップ。
経済的な替刃式。
軽量で頭上の作業でも疲れにくいのでブドウ畑の剪定作業等に

用途太枝切 全長(mm)400 質量(g)400 刃長(mm)43 材質(グリップ)PP 使用目的 切断対象太枝 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工 材質(ハンドル)PA+GF 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64966406 LP-450
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする