EASY RACK for Helmet Forward

EASY RACK for Helmet Forward - ライフサーブEASY RACK for Helmet Forward - ライフサーブEASY RACK for Helmet Forward - ライフサーブEASY RACK for Helmet Forward - ライフサーブEASY RACK for Helmet Forward - ライフサーブ

ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。
取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。

セット内容ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム質量(kg)1.08材質(本体)アルミ耐荷重(kg)5表面処理無塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×70×300内容量1台
注意
※ホチキスは付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64966878-
12,500
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする