ライフサーブ
EASY RACK for Helmet FaceDown
ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。
取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
セット内容
ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
質量(kg)
0.69
材質(本体)
アルミ
耐荷重(kg)
5
表面処理
無塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×225×70
内容量
1台
注意
※ホチキスは付属しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64966887
-
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください