LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)4000K

LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)4000K 岩崎電気 LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)4000K 岩崎電気 LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)4000K 岩崎電気 LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)4000K 岩崎電気

色温度(K)4000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色4000K相当(白色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0 内容量1台
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64969949 ECF2040SW/WSAN8/W 超広角 3200 26.2 122.1 鉛直面上136、水平面上138 型押強化ガラス ホワイト
61,400
37,980
41,778 (税込)
90日以内出荷

返品不可
64969967 ECF2040W/WSAN8/W 広角 3000 26.2 114.5 鉛直面上110、水平面上102 型押強化ガラス ホワイト
61,400
37,980
41,778 (税込)
90日以内出荷

返品不可
64969985 ECF2040M/WSAN8/W 中角 3100 26.2 118.3 鉛直面上58、水平面上58 透明強化ガラス ホワイト
61,400
37,980
41,778 (税込)
90日以内出荷

返品不可
64970003 ECF2040N/WSAN8/W 狭角 2400 24.0 100.0 鉛直面上30、水平面上30 透明強化ガラス ホワイト
61,400
37,980
41,778 (税込)
90日以内出荷

返品不可
64969958 ECF2040SW/DGSAN8/DG 超広角 ダークグレー 3200 26.2 122.1 鉛直面上136、水平面上138 型押強化ガラス ダークグレイ
55,800
 
 
取扱い終了

返品不可
64969976 ECF2040W/DGSAN8/DG 広角 ダークグレー 3000 26.2 114.5 鉛直面上110、水平面上102 型押強化ガラス ダークグレイ
55,800
 
 
取扱い終了

返品不可
64969994 ECF2040M/DGSAN8/DG 中角 ダークグレー 3100 26.2 118.3 鉛直面上58、水平面上58 透明強化ガラス ダークグレイ
55,800
 
 
取扱い終了

返品不可
64970019 ECF2040N/DGSAN8/DG 狭角 ダークグレー 2400 24.0 100.0 鉛直面上30、水平面上30 透明強化ガラス ダークグレイ
55,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする