LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)4000K
色温度(K)4000
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色4000K相当(白色タイプ)
平均演色評価数Ra80
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.0
内容量1台
投光器 の新着商品

