LEDioc FLOOD NEO 80クラス(90クラス)4000K

LEDioc FLOOD NEO 80クラス(90クラス)4000K 岩崎電気 LEDioc FLOOD NEO 80クラス(90クラス)4000K 岩崎電気 LEDioc FLOOD NEO 80クラス(90クラス)4000K 岩崎電気 LEDioc FLOOD NEO 80クラス(90クラス)4000K 岩崎電気 LEDioc FLOOD NEO 80クラス(90クラス)4000K 岩崎電気

色温度(K)4000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色4000K相当(白色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7 内容量1台
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
ECF8040SW/WSAN8/W 64970186
ECF8040SW/WSAN8/W 64970186
64970186 ECF8040SW/WSAN8/W 超広角 11000 86.5 127.1 鉛直面上132、水平面上140 型押強化ガラス ホワイト
108,000
65,980
72,578 (税込)
90日以内出荷

返品不可
2025年
10月31日まで
ECF8040W/WSAN8/W 64970204
ECF8040W/WSAN8/W 64970204
64970204 ECF8040W/WSAN8/W 広角 10500 86.5 121.3 鉛直面上110、水平面上102 型押強化ガラス ホワイト
108,000
65,980
72,578 (税込)
90日以内出荷

返品不可
2025年
10月31日まで
ECF8040M/WSAN8/W 64970229
ECF8040M/WSAN8/W 64970229
64970229 ECF8040M/WSAN8/W 中角 10600 86.5 122.5 鉛直面上58、水平面上58 透明強化ガラス ホワイト
108,000
65,980
72,578 (税込)
90日以内出荷

返品不可
2025年
10月31日まで
ECF8040N/WSAN8/W 64970247
ECF8040N/WSAN8/W 64970247
64970247 ECF8040N/WSAN8/W 狭角 8500 82.5 103.0 鉛直面上30、水平面上30 透明強化ガラス ホワイト
108,000
65,980
72,578 (税込)
90日以内出荷

返品不可
2025年
10月31日まで
64970256 ECF8040N/DGSAN8/DG 狭角 ダークグレー 8500 82.5 103.0 鉛直面上30、水平面上30 透明強化ガラス ダークグレイ
98,200
 
 
取扱い終了

返品不可
-
64970195 ECF8040SW/DGSAN8/DG 超広角 ダークグレー 11000 86.5 127.1 鉛直面上132、水平面上140 型押強化ガラス ダークグレイ
98,200
 
 
取扱い終了

返品不可
-
64970213 ECF8040W/DGSAN8/DG 広角 ダークグレー 10500 86.5 121.3 鉛直面上110、水平面上102 型押強化ガラス ダークグレイ
98,200
 
 
取扱い終了

返品不可
-
64970238 ECF8040M/DGSAN8/DG 中角 ダークグレー 10600 86.5 122.5 鉛直面上58、水平面上58 透明強化ガラス ダークグレイ
98,200
 
 
取扱い終了

返品不可
-
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする