LEDioc FLOOD NEO 80クラス(90クラス)美ビット 2700K

LEDioc FLOOD NEO 80クラス(90クラス)美ビット 2700K 岩崎電気

色温度(K)2700 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色2700K相当(電球色タイプ) 平均演色評価数Ra95 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64971008 ECF8040W/VLSAN8/W 広角 6800 86.5 78.6 鉛直面上110、水平面上102 型押強化ガラス ホワイト
108,000
 
 
取扱い終了

返品不可
64971017 ECF8040W/VLSAN8/DG 広角 ダークグレー 6800 86.5 78.6 鉛直面上110、水平面上102 型押強化ガラス ダークグレイ
108,000
 
 
取扱い終了

返品不可
64971026 ECF8040M/VLSAN8/W 中角 6900 86.5 79.7 鉛直面上58、水平面上58 透明強化ガラス ホワイト
108,000
 
 
取扱い終了

返品不可
64971035 ECF8040M/VLSAN8/DG 中角 ダークグレー 6900 86.5 79.7 鉛直面上58、水平面上58 透明強化ガラス ダークグレイ
108,000
 
 
取扱い終了

返品不可
64971044 ECF8040N/VLSAN8/W 狭角 5700 82.5 69.0 鉛直面上30、水平面上30 透明強化ガラス ホワイト
108,000
 
 
取扱い終了

返品不可
64971053 ECF8040N/VLSAN8/DG 狭角 ダークグレー 5700 82.5 69.0 鉛直面上30、水平面上30 透明強化ガラス ダークグレイ
108,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする