さらふあ マスク 不織布 7枚入 小さめ

さらふあ マスク 不織布 7枚入  小さめ 金星製紙 さらふあ マスク 不織布 7枚入  小さめ 金星製紙 さらふあ マスク 不織布 7枚入  小さめ 金星製紙 さらふあ マスク 不織布 7枚入  小さめ 金星製紙 さらふあ マスク 不織布 7枚入  小さめ 金星製紙 さらふあ マスク 不織布 7枚入  小さめ 金星製紙 さらふあ マスク 不織布 7枚入  小さめ 金星製紙

特許取得済の超極細繊維エアレイドシート、リモレイを使用した、肌触りなめらかなマスクです。
国は、中国製ですが口元に日本製素材を使用しています。
PFE99%、花粉粒子濾過効率99%、細菌飛沫捕集効率99%(カケンテストセンター調べ)
高密度極細繊維フィルターで、ウィルス飛沫や花粉をカット。
強いのに肌触りなめらかな超極細繊維。チクチクしません。
隙間ができにくいノーズフィッター付き。
やわらかゴムひもだから耳が痛くなりにくい。
ムレにくい、ベタベタしにくい、未知のなめらかさ!!

材質本体フィルター:ポリプロピレン ポリエチレン ポリエステル、耳ひも:ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン 質量(g)26.5 構造3層 対象花粉・ほこり・ウィルス・PM2.5 内容量1袋(7枚)
注意
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64993338 001718 プリーツ型 ホワイト 小さめ 約95×145 耳かけ 個包装 7
オープン
399
439 (税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする