ユニット
消火器置場(2本入用)
鉄製の消火器置場です。
4型・10型の粉末式消火器を2本設置出来ます。
用途
消火器設置場所に最適です。
仕様
格納消火器:4型・10型2本用
トラスコ品番
208-5597
幅(mm)
400
材質/仕上
スチール
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
700
種類
スタンド型
奥行(mm)
200
アズワン品番
64-6236-40
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65005789
376-202
¥
17,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください