OWLTECH(オウルテック)
AC/DC変換アダプタ
家庭内で車用のアクセサリーソケットを使えるため、ポータブルナビやドライブレコーダーの取り付け前に家の中で設定したり、シガーソケット充電器でスマートフォンやタブレットの充電をすることができます。
質量(g)
約99
ポート数
USB×2、アクセサリーソケット×1
出力
アクセサリーソケット:DC12V 1.5A、USB:DC5V 2.4A (2ポート 合計最大 3.4A SmartIC)、同時使用時:DC12V 0.5A+ DC5V 2.4A (最大18W)
入力電圧(V)
AC100-240 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約55×30×90
適合車種
DC12V アクセサリーソケット:ポータブルカーナビ、車載空気清浄機、ドライブレコーダー等 各種カーアクセサリー / USB:iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65012064
OWL-ACU2D1-BK
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください