曜日別特売

正弦波インバーター

正弦波インバーター - 日動工業正弦波インバーター - 日動工業正弦波インバーター - 日動工業
付属品
丸端子付き赤黒DC入力コード1m/アース線1m
仕様
コンセント数:2、屋内用
質量(kg)
1.7
色
ブラック
出力(W)
AC100V:600、瞬間最大:650
定格電圧(V)
24
入力電圧(V)
DC24
保護機能
入力過電圧保護/入力減電圧保護/出力過負荷保護/入力逆接続保護/温度異常保護
波形
正弦波
サイズ(mm)
W175×D232×H74
入力電圧範囲(V)
DC22~30
出力コンセント
アース付100V
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80106568R-L650-B
¥40,000
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする