fortユニクロ 2X4用金具 アングルA1-UC

fortユニクロ 2X4用金具 アングルA1-UC - fortfortユニクロ 2X4用金具 アングルA1-UC - fortfortユニクロ 2X4用金具 アングルA1-UC - fortfortユニクロ 2X4用金具 アングルA1-UC - fortfortユニクロ 2X4用金具 アングルA1-UC - fort
(4件のレビュー)

バイ2幅に適した、小さめのアングルです。
縦幅も36mmなので、バイ2幅内におさまります。
太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。

用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2寸法(mm)2×34×36×36材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm内容量1個
注意
※製品説明に記載の寸法には、製造上の公差が発生します。目安寸法としてください。
※本製品は、DIY用の金具であるため、建築用の認証は得ていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65013848FRT-001
オープン
74
81(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65013848
2023-07-11
用途: DIY
その他業種

2×4材どうしの固定に使用。安いしとても助かります

対象商品 : 65013848
2023-07-09
用途: DIY
その他業種

2×4材の補強に使用
強度も問題無いし安いので助かる

対象商品 : 65013848
2023-03-30
用途: DIY間仕切り壁の補強。
医療・福祉・介護関連業

安いけどしっかりしてました。
DIYでは◎
また、利用させて頂きます。

対象商品 : 65013848
2022-01-06
用途: 内装DIY
サービス業

2X4材での家具作製にてコーナー補強に使用。安価なので気軽に使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする