曜日別特売

fort黒塗装 2X4用金具 アングルA1-BK

fort黒塗装 2X4用金具 アングルA1-BK - fortfort黒塗装 2X4用金具 アングルA1-BK - fort
(2件のレビュー)

バイ2幅に適した、小さめのアングルです。
縦幅も36mmなので、バイ2幅内におさまります。
太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。

用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2寸法(mm)2×34×36×36塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm内容量1個
注意
※製品説明に記載の寸法には、製造上の公差が発生します。目安寸法としてください。
※本製品は、DIY用の金具であるため、建築用の認証は得ていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65013857FRT-002
オープン
88
97(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65013857
2025-11-30
用途: 自転車倉庫製作時
電気・ガス・熱供給・水道業

2-4の柱固定や壁のコンパネ固定に使用しました。塗装が施ししてあるため屋外の雨がかかりそうな箇所にも使用しました。

対象商品 : 65013857
2021-11-11
用途: ウッドデッキの補強に
けいたろう急便

ウッドデッキのリフォームの補強材に使用。厚みがありしっかりしています。木部ライトオークの色に黒がアクセントになってイイ感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする