曜日別特売

fortユニクロ 2X4用金具 アングルA2-UC

fortユニクロ 2X4用金具 アングルA2-UC - fortfortユニクロ 2X4用金具 アングルA2-UC - fortfortユニクロ 2X4用金具 アングルA2-UC - fortfortユニクロ 2X4用金具 アングルA2-UC - fortfortユニクロ 2X4用金具 アングルA2-UC - fort
(3件のレビュー)

横幅は82mmでバイ4幅に、縦幅は36mmバイ2幅内におさまるアングルです。
太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。

用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×36×36材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm内容量1個
注意
※製品説明に記載の寸法には、製造上の公差が発生します。目安寸法としてください。
※本製品は、DIY用の金具であるため、建築用の認証は得ていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65013866FRT-003
オープン
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65013866
2024-08-05
用途: 木造ガレージの壁の下地

2x4の木造ガレージを建てたら、手抜き工事をされて完了検査が通らず放置された。
防火の関係で石膏ボードは必須ですが、ボードも貼っていない。
それで別な業者に依頼してボード貼りを頼みましたが、4つ角の下地が無い面があり
2x4材を追加しなければならず、固定するために買っておきました。
直接釘を斜めに打って止めるよりマシだと思います。

対象商品 : 65013866
2022-05-16
用途: 奥行きの浅い棚の受けに
その他業種

ツーバイフォーで作った棚の受けとして使っています。硬さもしっかりあるのとビス穴も正確なので使い勝手良かった。

対象商品 : 65013866
2022-01-23
用途: 子供部屋の間仕切り
医療・福祉・介護関連業

この価格で必要十分と思われる強度。これから2x4でDIYする際の必需品になりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする