fort
fortユニクロ 2X4用金具 アングルA3-UC
バイ4幅に適した、アングルです。
縦幅も大きく、ガッチリと固定したい時に最適です。
太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途
2×4材を使用しての組立に。
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
2×82×75×75
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
適合ビス
コーススレッド太さ3.8mm
内容量
1個
注意
※製品説明に記載の寸法には、製造上の公差が発生します。目安寸法としてください。
※本製品は、DIY用の金具であるため、建築用の認証は得ていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65013884
FRT-005
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください