fort fortの 建築金物 fortの 木造住宅接合金物 fortの 2×4金物 fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB4-BK fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB4-BK 注文コード 65014137 注文コード 65014137 (1件のレビュー) 2×4材を3方面で固定するのに使用します。 太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。 用途2×4材を使用しての組立に。 材質鉄 厚さ(mm)2 塗装黒 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm 内容量1個 注意 ※製品説明に記載の寸法には、製造上の公差が発生します。目安寸法としてください。 ※本製品は、DIY用の金具であるため、建築用の認証は得ていません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FRT-037 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65014137 FRT-037 オープン ¥499 ¥499 ¥549 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 木造住宅接合金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity テンツリック BXカネシン 税込¥582 ¥529 バスケットへ トラスティー600 BXカネシン 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 高耐力ナット BXカネシン 税込¥81 ¥74 バスケットへ 座付フラットボルト(ナット付) BXカネシン 税込¥175~ ¥159~ 高ナット BXカネシン 税込¥219 ¥199 バスケットへ 高ナット BXカネシン 税込¥197 ¥179 バスケットへ 座付フラットボルト(バネナット付) BXカネシン 税込¥197~ ¥179~ 高耐力高ナット BXカネシン 税込¥824 ¥749 バスケットへ バネナット BXカネシン 税込¥50~ ¥45~ 高耐力フレックス両引きボルト BXカネシン 税込¥1,428~ ¥1,298~ PS筋かい金物 BXカネシン 税込¥659 ¥599 バスケットへ PS筋かい金物合板タイプ BXカネシン 税込¥725 ¥659 バスケットへ バネ付丸座金 BXカネシン 税込¥62 ¥56 バスケットへ バネ付角座金 BXカネシン 税込¥64 ¥58 バスケットへ SKワッシャー BXカネシン 税込¥77 ¥70 バスケットへ BXエースプレート BXカネシン 税込¥75 ¥68 バスケットへ 背割りコーナー BXカネシン 税込¥241 ¥219 バスケットへ 〔枠材用〕ミドルコーナー10 BXカネシン 税込¥714 ¥649 バスケットへ 背割りコーナー合板タイプ BXカネシン 税込¥296 ¥269 バスケットへ 釘止めかね折り金物 BXカネシン 税込¥571 ¥519 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物木造住宅接合金物2×4金物 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 65014137 2023-02-22 用途: 机の作成 その他業種 手持ちの天板に合うテーブルの脚作成で使用。ミシン台とするために頑丈にできました。ミシン掛けても全然揺れない程です。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります 床束・鋼製束 基礎パッキン 防鼠材・水切り その他基礎関連・床下材 制震金物・火打金物 2×4金物 木造建築用ボルト・ナット 筋交い金物 かすがい 木造建築用座金 柱接合金物・かど金物 短冊・ひら・金折り金物 羽子板金物 ホールダウン金物 アンカーボルト たる木止め金物 大引き・梁受け くぎ・金物用ビス 柱受 シェアする マイページ 最近見た商品