曜日別特売

fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ5-UC

fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ5-UC - fortfortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ5-UC - fortfortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ5-UC - fortfortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ5-UC - fortfortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ5-UC - fort
(2件のレビュー)

2×4材を交差させる部分に使用します。
太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。

用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm内容量1個
注意
※製品説明に記載の寸法には、製造上の公差が発生します。目安寸法としてください。
※本製品は、DIY用の金具であるため、建築用の認証は得ていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65014286FRT-058
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65014286
2024-07-23
用途: 車庫の垂木として使用しました。
その他業種

垂木の位置を仮止めしながらできるので、便利でした。
強度も問題なさそうです。

対象商品 : 65014286
2023-11-14
用途: 屋根の垂木の固定
製造業

こんな便利な金具が有ると知ってたら、梁(垂木)に中々メンドクサイ切り込み入れる必要無かったな~と半泣き・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする