マザーズデイシール付ロール棚ポスター

マザーズデイシール付ロール棚ポスター HEADS(ヘッズ)

仕様片面デザイン 裏面上部シール付 ミシン目入 材質PET 寸法(幅Wmm×長さLm)59×7.16巻 内容量1パック(1巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65027367 MA-TP2S
2,420
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「看板・POP・掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする