エンジンコンプレッサ
雨天時でも高温でドライなエアを安定供給
塗装作業やサンドブラスト作業等、湿度を嫌う各種工法に最適です。
吐出圧力に応じた最大吐出空気量を実現!
最高圧力1.27MPa-750cfm~0.70MPa-900cfm
第3次排出ガス対策型建設機械・超低騒音型指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
燃料軽油
乾燥質量(kg)3680
燃料タンク容量(L)400
エンジン型式日野J08E-UK
コンプレッサー油量(L)100
空気槽容量(m3)0.22
サービスコック50A×1 20A×2
排出ガス対策型第3次
内容量1台