エンジン発電機
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
夜間工事などでも安心の低騒音LwA85dB
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)2290
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/131
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2900×1240×1500
乾燥質量(kg)2040
燃料タンク容量(L)225
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)53/57
エンジン型式いすゞBI-4HK1X
出力(kVA)三相4線式200V級:80/100、三相4線式400V級:80/100
音響パワーレベル(dB)85
排出ガス対策型第3次
内容量1台