ディーゼル発電機
高性能AVR搭載により、電圧変動率は±1.0%以内と極小です。
商用電源並の高品質な電源を供給します。
サイリスタ負荷やインバータ負荷や通信機器、サーバーなどの精密機器にも対応します。
工場出荷オプションの自発停B仕様やATS盤を組み合わせることにより、
一般停電用発電機としても応用できます。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)571
周波数(Hz)50/60
電流(A)80/90.9
定格電圧(V)100/110
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1390×650×900
乾燥質量(kg)503
燃料タンク容量(L)62
相数単相(2線式)。単相(3線式)はオプション
力率1
騒音値(dB(A)/7m)58/61
エンジン型式クボタD1403-K3A
出力(kVA)8/10
音響パワーレベル(dB)86
排出ガス対策型第3次
内容量1台