ディーゼル発電機
高性能AVR搭載により、電圧変動率は±1.0%以内と極小です。
商用電源並の高品質な電源を供給します。
サイリスタ負荷やインバータ負荷や通信機器、サーバーなどの精密機器にも対応します。
工場出荷オプションの自発停B仕様やATS盤を組み合わせることにより、
一般停電用発電機としても応用できます。
質量(kg)(整備)1320
周波数(Hz)50/60
電流(A)165×2/182×2、165/182
定格電圧(V)100/110 200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2200×880×1250
乾燥質量(kg)1180
燃料タンク容量(L)125
相数単相(3線式)
力率1
騒音値(dB(A)/7m)61/64
エンジン型式いすゞBB-4BG1T
出力(kVA)33/40
音響パワーレベル(dB)92
内容量1台