パリオノート 作文

パリオノート 作文 オキナ

パリオノートの表紙は、子供たちに楽しく学んでもらえるような工夫がいっぱいです。
1.表紙の上部にも科目と内容表示。
ランドセルからさっと目的のノートが取り出せるように、表の上部にも科目と罫内容を表示しました。
2.科目別に表紙を色分け
科目別に表紙が色分けされて、見分けやすくなりました。背クロスもノートを本棚などに立てた時でも、カラフルに色分けできます。
3.ギネスのメッセージ
子供たちに「いろいろなことにチャレンジしてみよう!」というテーマでメッセージを載せています。かわいい子供達のイラストと、低学年と高学年に対応した内容になっています。
4.表紙の動物
表紙を飾る動物の写真について、動物の名前の由来、意外な習性までわかりやすい説明と、説明に沿ったイラストが描かれています。
5.再生紙使用
表紙、中紙は中性再生紙を使用しています。
6.プレスコート加工
無公害プレスコート加工。汚れ、水ぬれなどから表紙を守ります。名前の欄は鉛筆でも記入できます。

サイズセミB5 規格セミB5判(学用3号) 枚数30枚 外寸(mm)179×252 科目作文 内容量1冊
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65039985 GA74-4 120字 13mmマス(15×8) 1~3年
200
 
 
取扱い終了
65039994 GA75-4 150字 13×12mmマス (15×10) 2~4年
200
 
 
取扱い終了
65040003 GA76-4 200字 10mmマス (20×10) 4~6年
200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする