しゅくだいやる気ペン
「しゅくだいやる気ペン」は、スマートフォンのアプリと連動して、子どもの日々の努力を「見える化」することで、勉強への意欲を高めていくために開発された商品です。
センサー付きアタッチメントを鉛筆に取り付け、ペンを動かした時間に応じて溜まった「やる気パワー」をスマホアプリに取り込んで可視化します。楽しい親子のコミュニケーションのきっかけをつくることで、家庭学習の習慣化をサポートします。
本製品は内蔵型充電式電池を採用しております。
用途デジタルペン
セット内容本体・USBケーブル・取扱説明書・スタートアップガイド
質量(g)19
対応OSiOS11以上/Android7.0以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×23×107
対応鉛筆:六角軸/両対面の太さ:7~8mm
充電時間(時間)約2
充電方式USB充電(マイクロUSB)
連続動作時間約5日間(1日40分の宿題を想定)
内容量1個
注意
※鉛筆は同梱されておりません。
筆記用具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07