大一鋼業
スッポンフック
接着剤面を火であぶり、液状化させることによって接着させるフックです。
用途
モルタル、ブロック、コンクリート、スチール、木部などに
耐荷重(kg)
5
材質(金具)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1パック(3個)
注意
※本品は接着剤が液状化することにより特徴が発揮されます。接着剤を溶かす時は、溶けた接着剤がたれても手につかない位置で行ってください。
※接着剤を溶解中にすすが発生した場合は、接着力の低下原因となります。
※取付け後、1時間以上経過した後にご使用ください。
※取り外す際、壁面への接着力が勝る場合は、壁面に接着剤が残り本体のみ剥離することがあります。
※火を扱うときはヤケドに充分ご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質(本体)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65043354
S-11P
ピンク
スチロール樹脂
角ピンク
¥370
取扱い終了
65043363
S-13P
ピンク
スチロール樹脂
サンピンク
¥400
取扱い終了
65043379
S-19M
シルバー
ステンレス
ハッカク
¥370
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください