シートカバー レザーマッチ

シートカバー レザーマッチ - ボンフォームシートカバー レザーマッチ - ボンフォームシートカバー レザーマッチ - ボンフォームシートカバー レザーマッチ - ボンフォームシートカバー レザーマッチ - ボンフォームシートカバー レザーマッチ - ボンフォーム

軽自動車後席用ストレッチレザーシートカバー。
ピタっとシートに取付け!ストレッチレザーシートカバー。
軽自動車後席5:5分割シートに対応。
使用素材に伸縮性があるのでシートにピッタリフィットします。
ストレッチ素材なので取り付けがとっても簡単!
縦にも横にも伸びる伸縮レザー生地を使用。
シンプルなデザインなのでどんな内装にも合わせやすい。
いつも清潔!抗菌防臭加工。臭いの原因となる菌の増殖を防ぎます。
シートベルトにも対応しています。

ブラック材質(本体)合成皮革使用上の注意※必ず適合シート形状をご確認の上お買い求めください。※取付け用に縫製されているベルト等を取付け時に無理に引っ張らないでください。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他の物に色移りする場合があります。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。※本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
650454794041-27BK軽・後席5:5分割用約590約[背カバー2枚]56.5×0.1×59、[座カバー2枚]51×0.1×51
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
650454884041-64BK後席フリー6:4分割約860約[背カバー1]73.5×0.1×79.5、[背カバー2]50×0.1×79.5、[座カバー2枚]135×0.1×63
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする