送風クッション クールジェットUSB
強力送風クッションお尻のムレを解消!(約45×50cmシングルサイズ)USB接続タイプ。
お尻のムレを解消!送風クッション。
USBプラグを挿せば、どこでも使えます。(車、パソコン、電源アダプター、モバイルバッテリー)
USB電源が取れればオフィスやご家庭でも使えます。
USBプラグを挿すだけ!取付け簡単。
無段階調整スイッチで風量を自由に調整できます。
スマートフォンなどを収納するのに便利なポケット付き。
USB接続。(5V・1A・5W)
スマホやガム、ミントタブレットが収納できる!ポケット付き。
色ブラック
材質(本体)[表地]ポリエステル100%、[中材]ポリエチレン・EVA・ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100%
タイプシングルクッション
保証期間購入時より180日間
使用上の注意※5V 1A以上の電源供給が保証されている自動車、パソコン、モバイルバッテリーなどのUSBポート又はUSB 電源アダプターを電源としてご使用ください。※電源を供給する機器やUSB電源アダプターの性能及び仕様によってはご使用になれない場合があります。その場合は別のUSBポートやUSB電源アダプターをご使用ください。※本品は国産車専用です。それ以外の車種にはご使用にならないでください。※感覚には個人差があります。本品を使用し使用部位に異常を感じたり、違和感のある場合は速やかに使用を中止してください。※運転に支障をきたす場合は使用を中止してください。※USBコネクターは奥までしっかりと差し込んでください。※USBコネクターを抜く時はコードを持たずに必ずUSB コネクターを持って引き抜いてください。※使用しない時は USBコネクターをUSBポートから抜いてください。※他のUSB 機器との同時使用についての動作は保証しかねます。※チャイルドシート・ジュニアシートには取付けないでください。※濡れた手で本品を触らないでください。また、本品を濡れさないでください。ケガや故障の原因となります。※本品に強い衝撃を与えないでください。破損や故障の原因となります。※本品やコード、コントローラースイッチは高温を発する場所に近づけないでください。※吸気ファンの空気取り入れ口をふさがないよう十分注意してください。※本品の分解・改造は絶対にしないでください。ケガや故障、火災の原因となります。※何か異常があった場合、すみやかにUSBコネクターをUSBポートから抜いてください。※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。<保証について>本品をお買い上げ後180日以内に故障が生じた場合、無料で修理もしくは新品と交換します。この保証期間内に故障が生じた場合、お買い上げ販売店に製品と領収書(レシート)をご持参ください。・正常な状態での故障に限ります。 ・保証は日本国内においてのみ有効です。
内容量1個
カー用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 65046084
2021-08-18
- 用途:
- 作業車座面に使用
有限会社リモプランニング 様
乗り降りが激しいので、背面付のクッションだとずれが生じて座り心地悪いのですが、座面
のみだとずれがなく良いです、また電源とりがusbなので、エンジン停止時も携帯バッテリー
で作動し便利です。
*空気の出口ポイントもう少しあると良いです。