けものよけ

けものよけ BEAVER(ビーバー)
(2件のレビュー)

ソーラー充電式害獣撃退装置

用途害獣対策に 付属品ニッケル水素充電池単3×3(テスト用試供品)、設置用杭×1本、専用USB充電ケーブル(50cm)、取扱説明書、保証書 質量(g)約320(電池を含む) 電源ニッケル水素充電池(単3×3、1.2V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.5×142.5×75 消費電力(mA)(待機)0.2、(動作)35 動作範囲左右:(最大)110度、上下:(最大)30度、最遠8~9m 設置場所屋内/屋外(防滴構造) 使用範囲(m)約8×8 超音波仕様(範囲)13.5~45.5kHz 対象動物昆虫、鹿、猪、犬、猫、アライグマ、イタチ、タヌキ、テン、リス、ハクビシン、鳥、ネズミ、コウモリなど 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65050537 MB-S
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
65050537
2024-05-15
用途:
ネコの尿マーキング防止

毎年忌避剤を数千円分購入しなければならないので、こういった獣害対策品で効果があるならこちらの方が結果安上がりかと思い、今年3台購入してみました。ネジに引っかけるタイプなので取り付け場所を選びますが、裏にネオジム磁石を取り付けてどこでも設置できるようにし、使用しています。(昼は屋外でソーラー充電です)

対象商品:
65050537
2023-07-26
用途:
工場の鳥避け
運輸・通信業

窓の近くや隙間の近くに置くだけで、鳥が入らなくなりました。明け方に鳥が入り込むので帰りにスイッチ入れるだけ!!!簡単!!便利!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする