非接触式消毒液用オートディスペンサー(自動噴霧器)ミストタイプ

非接触式消毒液用オートディスペンサー(自動噴霧器)ミストタイプ Wasser
(6件のレビュー)

手をかざすとセンサーにより自動でアルコール消毒液をミスト状に噴霧する手指消毒用ディスペンサー。
非接触式で噴霧器に触れずに除菌用消毒液を手に取ることができるので、手動ポンプ式よりも確実にリスクを低減することができます。
シンプルでおしゃれなデザインはどこに置いても馴染み、ACコンセント電源の他に電池も使用できるため、屋内・屋外問わず設置場所を選びません。
USB端子が付いているので、お手持ちのモバイルバッテリーをご使用頂くこともできます。
また、付属のスタンドや壁掛け用パーツもご使用頂けるので、職場・ご家庭・飲食店・医療/介護施設・イベント会場など幅広い環境でご使用頂けます。
1回の吐出量が約0.5mLなので、1回の満タン注入で約2200回の噴霧が可能です。

材質ABS・PC・HDPC 質量(g)【ディスペンサー】690、【USB変換ACアダプタ】約35、【Type-Cケーブル】約43 電源(V)DC5(1A)、単3型アルカリ4本(別売) 消費電力(W)6 タンク容量(L)約1.1 コード長さ(m)約1.95 出力電圧(V)DC5/1A 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ディスペンサー】約120×145×430、【USB変換ACアダプタ】約39×60×23 プラグ【USB】Type-C 設置方法スタンド式・自立式・壁掛け式 対応溶液アルコール消毒液 噴射量(mL/回)約0.5/約0.8 センサー感知範囲約3~5cm 内容量1個
注意
※電池(アルカリ電池)は別売りです。
※アルコール消毒液専用です。ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水、粘性の高い液などはご使用になれません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65075439 wasser_commo008
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
65075439
2023-06-26
用途:
消毒

僅か1年数か月でノズル先端の樹脂がボロボロになり消毒液が漏れ放題です。
樹脂がアルコールでダメになったんでしょうね。
耐久性を考えて作られていないようです。

MonotaROからの回答

vv

対象商品:
65075439
2021-08-31
用途:
施設の玄関ドアに
その他業種

自立式で高さが自由に設定でき便利です。台座の重量がしっかりあり、めったなことでは転倒しません。白が基調でスタイリッシュで玄関付近がウエルカム感が増します。明るくなったと評判が良いです。

対象商品:
65075439
2021-06-09
用途:
社内入出時に使用
株式会社アジャスト 様 (製造業)

反応も良く適量が噴霧されるので、とても使い易いです

対象商品:
65075439
2021-10-18
用途:
店内に設置しご来店客に使用して頂く

組立が必要ですが僅か10分程度で組立完了、消毒液をタンクに入れテストしましたが一向に噴霧せず説明書の記載通り吹き出し口を取外し一度噴霧してから吹き出し口を戻しました。この作業が面倒でした。

対象商品:
65075439
2022-01-24
用途:
もう、出なくなった。最悪

2021年6月に購入して、まだ1年もたってない。最初から出が悪かったし、
とうとう出なくなった。最悪、結構な価格してたのに役に立たず。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いただきます。

2022-01-07
用途:
使えない
壽命殿 長仙寺 様 (サービス業)

使い始めが、なかなか吐出されない。一昼夜露天に出してたら出なくなりました。凍結してたようです。今まで2000円台のものでもなかったトラブル。寒冷地では一考したほうがいいです。取扱説明書の文字が小さ過ぎて読みにくいです。ちょっと後悔してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする