円卓用アクリル飛沫防止パネル 6060 4人用
透明なアクリル板で相手と対面しながらでも飛沫対策。
着脱式スタンドで収納時も省スペース!
用途披露宴・イベント等の感染予防対策に
セット内容パネル4枚、4人用ジョイント(上)、4人用ジョイント(下)、スタンド4個
材質アクリル
寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:100×80×54、ジョイント:150×150×54
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)1200×600(組立時)
内容量1個
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※飛沫感染リスクを軽減することを目的としていますが、飛沫を完全に防げるわけではありません。
※アクリルは3mm厚です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。