スリムフィットチェア

スリムフィットチェア - ドウシシャ
(7件のレビュー)

座った姿勢がきれいに保てるチェア。座った時に自然と背筋がピンと伸びて姿勢がきれいに。デスクワークで長時間座る方にオススメ。

耐荷重(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×655~750全高(mm)655~750キャスターありヘッドレストなし肘掛なし材質表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム本体質量(kg)約6座面寸法(幅×奥行)(mm)470×310内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
奥行(mm)
全高(mm)
座面高さ(mm)
張地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65077383SFC-BKオフィスチェア90500×500×655~750500655~750430~525ポリエステルブラック
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65077365SFC-RD-90500×500×655~750-655~750--レッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65077374SFC-BL-90500×500×655~750-655~750--ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 事務仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

背もたれが無くても気にならず、1日楽に座れます。
腰痛持ちですが快適です。

対象商品 : 65077365
2023-11-10
用途: 事務作業の時に使用しています。
製造業

組み立てもとても簡単、座り心地も満足です。色も赤にして良かった。元気をもらえる色ですね。コンパクトなところも気に入っています。別の部屋にもリピートしたいと思っています。

対象商品 : 65077383
2023-05-11
用途: デスクワーク
卸売・小売業

お手軽価格なのにクッションもしっかりしており骨盤が立つように座れるので、腰痛がしなくなりました。
背もたれがなくても腰が痛くならないので大満足です。
また、背もたれがない分、オフィスが広々感じます。
組立ても非常に簡単で、ただはめ込むだけでした。ネジも回しません。
大満足なので他の椅子もこれにするつもりです。

対象商品 : 65077374
2023-04-14
用途: 事務作業時
建設業・工事業

コンパクトで机の下に収まりがよく使い勝手が良いです。座り心地もお尻がフィットしてとてもよかったです。子供の学習机にも検討しています。

対象商品 : 65077365
2023-06-23
用途: デスク作業に
サービス業

追加購入しました。とてもコンパクトで座り心地もよく追加でと思ったら前回よりもだいぶ値上がりしていました。

対象商品 : 65077383
2022-08-03
用途: 事務用
医療・福祉・介護関連業

腰痛持ちですが、長時間座っていても痛くならず快適です。コンパクトで邪魔にならない。
もう少し高くなるとなお良い。

1が参考にしています
対象商品 : 65077374
2022-11-10
用途: 事務作業時
運輸・通信業

組立式でしたがとても簡単で5分程度で完成しました。
コンパクトで座りやすく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする