飛沫安心3連結アクリルパーテーション W600
厚み4mmの透明アクリル板を3枚連結したパーテーションです。コの字型で自立し設置できます。
オフィスでの受付、自席やフリーアドレス、食堂、休憩所や飲食店のテーブル席、カウンター席の仕切り板として。飛沫対策商品。
連結パーツはpvc製で極力隙間の無いように設計致しました。連結パーツは梱包時から繋げられておりますので組立不要ですが、台座(pvc製)は任意の場所に取り付けてご使用ください。
標準的な小学校の机w600~650×d400~450mmにも設置できます。
こちらの商品は両面に保護フィルムが貼られていますので、ご購入後剥がしてからご使用ください。
用途透明度の高いアクリルパネルで3方向からの飛沫をガード
色クリア
質量(g)4300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×600(組立時/突起物含まず)
主材質樹脂(アクリル/PVC)
内容量1台
注意
当製品は飛沫等の被害を万全に保証するものではありません。万一、ご使用中に飛沫等の被害に遭われても当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。