曜日別特売

ENG ELECTRIC 60W ACアダプタ DC12V 5A ACケーブル付

ENG ELECTRIC 60W ACアダプタ DC12V 5A ACケーブル付 - ENG

大容量5AのスイッチングタイプACアダプタ 12V。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。

定格電力(W)
60
ケーブル長(m)
出力:約1.5(コネクタ含む)
定格入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約50×118×31
定格出力
DC12V 5A(max.)
プラグ形状
DC:Φ2.1mm、センタープラス
内容量
1個
注意
※付属ケーブルは国内仕様のため、海外では使用できません
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
650975343A-602DA12
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする